※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.5x20mm/8.5mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50124253 品番EA638BL-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA638BL-21 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)5 種類ボルト・スクリュー 寸法H(mm)16 線径(Φmm)3.5 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)9 寸法E(mm)2.8 首下長(mm)20 内径(mm)8.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50124253 EA638BL-21 03549463 EA638BL-10 ロングアイスクリュー エスコ ロングアイスクリュー エスコ 1個 905 税込996 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする