※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
39 x 5mm スクリュージョイント(鉄ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50125705
品番
EA638CV-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA638CV-3
材質
スチール
質量(g)
22
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
39
使用荷重(kg)
70
寸法A(mm)
14
寸法S(mm)
6.5
寸法D(mm)
5
表面処理
ユニクロメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50125705
EA638CV-3
50125626
EA638CV-13
5.0x39mm クイックリング(鉄製)
エスコ
1個
¥
110
欠品中
税込
¥
121
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)