Hamlin リードスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:12-18AT●幅:2.28mm●長さ:15.24mm●寸法:2.28 (Dia.) x 15.24mm 注文コード50126713 品番MDCG-4-12-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:12-18AT●幅:2.28mm●長さ:15.24mm●寸法:2.28 (Dia.) x 15.24mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする