HAMLIN
HAMLINの 電子部品(オンボード)
HAMLINの 能動部品
HAMLINの ディスクリート
Hamlin リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:10-15AT●幅:2.54mm●長さ:14.73mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.73mm
注文コード
50126729
品番
MDRR-DT-10-15-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:10-15AT●幅:2.54mm●長さ:14.73mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.73mm
RoHS指令(10物質対応)
対応