HAMLIN
HAMLINの 電子部品(オンボード)
HAMLINの 能動部品
HAMLINの ディスクリート
Hamlin リードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:10-15AT●幅:1.8mm●長さ:12.7mm●寸法:1.8 (Dia.) x 12.7mm●サブミニチュア、常時開スイッチ
注文コード
50126783
品番
MDSR-7-10-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:10-15AT●幅:1.8mm●長さ:12.7mm●寸法:1.8 (Dia.) x 12.7mm●サブミニチュア、常時開スイッチ