ニックス(KNICKS)
ニックス(KNICKS)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ニックス(KNICKS)の 腰袋
フック金具付電動工具用プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50127369
品番
ALU-I-R
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるカスタムパーツ。
用途
カスタムパーツ。
寸法(mm)
80×50
色
レッド
質量(g)
28
加工
アルマイト加工
注意
セット作業時は必ず手回しでのセットをお願いします。自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。