削り出しアルミベルトループ(L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50127430 品番ALU15L-PG
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
アルミ番手はA6063を使用しており、5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。
アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。

用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。 寸法(mm)97×65×10 ピンクゴールド 質量(g)47 タイプアルミニウム削り出しタイプ 加工アルマイト加工 パイプ外径(Φmm)10
注意
アルマイト加工の色付けなのでロットによっては若干色が異なります自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする