MICROMOTORS
MICROMOTORSの 電子部品(オンボード)
MICROMOTORSの 能動部品
MICROMOTORSの ディスクリート
DCギアモータ Micromotors E192シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:15 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:300 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:8mm●許容入力:10.3 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:107mm●寸法:40.5 (直径) x 107 mm●許容電流値:430 mA●シャフト角度:ストレート
注文コード
50127736
品番
E192-24-246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:15 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:300 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:8mm●許容入力:10.3 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:107mm●寸法:40.5 (直径) x 107 mm●許容電流値:430 mA●シャフト角度:ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応