MICROMOTORS
MICROMOTORSの 電子部品(オンボード)
MICROMOTORSの 能動部品
MICROMOTORSの ディスクリート
DCギアモータ Micromotors E192シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:160 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:8mm●許容入力:20.4 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:100mm●寸法:40.5 (直径) x 100 mm●許容電流値:850 mA●基準適合:ISO9001:2008
注文コード
50127894
品番
E192-24-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:160 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:8mm●許容入力:20.4 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:100mm●寸法:40.5 (直径) x 100 mm●許容電流値:850 mA●基準適合:ISO9001:2008
RoHS指令(10物質対応)
対応