※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

13x154mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128347 品番EA638FH-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用荷重(kg)1400 材質ステンレス(SUS316) エスコ品番EA638FH-55 寸法d(mm)13 寸法a(mm)32 寸法l(mm)154 寸法b(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする