デビカ
デビカの 掲示用品
デビカの 掲示用小物
デビカの マグネット用品
マグネットクリップ プチパーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50128507
品番
73272
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
本体:ABS、マグネット:フェライト磁石
色
ライムグリーン
質量(g)
42(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×21×28