デビカ
デビカの 掲示用品
デビカの 掲示用小物
デビカの マグネット用品
マグネットクリップ プチパーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アソート
注文コード
50128516
品番
73273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ABS、マグネット:フェライト磁石
色
アソート
質量(g)
42(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×21×28