※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

62x19.0x9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50129135 品番EA638H-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA638H-9 材質スチール 質量(g)102.5 種類リングキャッチ 線径(Φmm)9 使用荷重(kg)900 寸法A(mm)19 寸法E(mm)26 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)62 口の開き(mm)11 内幅(mm)19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50129135 EA638H-9 50125662 EA638CV-17 9.0x65mm クイックリング(鉄製) エスコ 9.0x65mm クイックリング(鉄製) エスコ 1個 310 税込341 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする