※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129214
品番
EA638HA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HA-3
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
8.1
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
3.5
使用荷重(kg)
220
寸法A(mm)
10
寸法E(mm)
11
内高(mm)
29
口の開き(mm)
5
内幅(mm)
10