※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
39.5x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129232
品番
EA638HA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HA-5
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
21
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
450
寸法A(mm)
13
寸法E(mm)
16
内高(mm)
39.5
口の開き(mm)
6.5
内幅(mm)
13