PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:7.5 V dc●許容入力:2.3 W●出力スピード:9700 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:2.9 mNm●長さ:28mm●寸法:16 (直径) x 28 mm●許容電流値:420 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129328
品番
16N28-210E.201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:7.5 V dc●許容入力:2.3 W●出力スピード:9700 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:2.9 mNm●長さ:28mm●寸法:16 (直径) x 28 mm●許容電流値:420 mA●コアコンストラクション:コアレス