PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:18 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:3.5 W●出力スピード:6300 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:6.9 mNm●長さ:45mm●幅:22mm●寸法:22 (直径) x 45 mm●許容電流値:3.5 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129364
品番
22N28-208E.286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:18 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:3.5 W●出力スピード:6300 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:6.9 mNm●長さ:45mm●幅:22mm●寸法:22 (直径) x 45 mm●許容電流値:3.5 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応