PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap ブラシ 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:3.6 W●出力スピード:6340 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:8.1 mNm●長さ:51.1mm●幅:22mm●寸法:22 (直径) x 51.1 mm●許容電流値:230 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129443
品番
22V28-208E.202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:3.6 W●出力スピード:6340 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:8.1 mNm●長さ:51.1mm●幅:22mm●寸法:22 (直径) x 51.1 mm●許容電流値:230 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応