※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
129x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129458
品番
EA638HD-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA638HD-13
材質
スチール
質量(g)
630
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
16
使用荷重(kg)
2500
寸法A(mm)
29.5
寸法E(mm)
54
表面処理
亜鉛メッキ
内高(mm)
129
口の開き(mm)
29.5
内幅(mm)
29.5