PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap ブラシ 24V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:24 W●出力スピード:10320 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:30 mNm●長さ:61.5mm●幅:25mm●寸法:25 (直径) x 61.5 mm●許容電流値:1.45 A●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129459
品番
25GST2R82-216P.1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:24 W●出力スピード:10320 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:30 mNm●長さ:61.5mm●幅:25mm●寸法:25 (直径) x 61.5 mm●許容電流値:1.45 A●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応