35NT2R82-226E.1 DCモーター Portescap  ブラシ PORTESCAP 50129529

DCモーター Portescap ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源電圧:28 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:91 W●出力スピード:6935 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:97 mNm●長さ:75.1mm●幅:35mm●寸法:35 (直径) x 75.1 mm●許容電流値:80 mA●コアコンストラクション:コアレス 注文コード50129529 品番35NT2R82-226E.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:28 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:91 W●出力スピード:6935 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:97 mNm●長さ:75.1mm●幅:35mm●寸法:35 (直径) x 75.1 mm●許容電流値:80 mA●コアコンストラクション:コアレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする