PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:32 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:103 W●出力スピード:5850 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:109 mNm●長さ:75.1mm●幅:35mm●寸法:35 (直径) x 75.1 mm●許容電流値:80 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129538
品番
35NT2R82-426SP.50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:32 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:103 W●出力スピード:5850 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:109 mNm●長さ:75.1mm●幅:35mm●寸法:35 (直径) x 75.1 mm●許容電流値:80 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応