※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
69.3x30.0x 6.0mm クイックリング(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130307
品番
EA638HM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HM-6
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
50
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
400
寸法E(mm)
25
寸法T(mm)
9