MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 育苗・誘引・接木
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引その他
強保持力テープナー用ステープル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100箱×3000本)
注文コード
50130729
品番
404F-L
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
強保持力テープナー専用ステープル。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
用途
強保持力テープナー用消耗品
幅(mm)
0.4
厚さ(mm)
0.72
横幅(mm)
5
対応機種
HT-S45E、HT-S60E
箱入数
針数:3000本
注意
※強保持力テープナー(HT-S45E/HT-S60E)専用です。他のテープナーにはご使用いただけません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません