MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 育苗・誘引・接木
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引その他
強保持力テープナー用テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20箱×5巻)
注文コード
50130738
品番
TAPE-T32B
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
強保持力テープナー専用テープ。従来のテープナーと比較して約2.5倍以上の保持力を実現(TAPE-25/604E-Lと比較した場合)
用途
強保持力テープナー用消耗品
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.25
色
ブラック
長さ(m)
32
箱入数
5巻
材質(テープ)
ターポリン
注意
※強保持力テープナー(HT-S45E/HT-S60E)専用です。他のテープナーにはご使用いただけません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません