MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 育苗・誘引・接木
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引その他
テープナー用紙テープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30箱×10巻)
注文コード
50130747
品番
TAPE-P13W
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
環境に配慮した紙素材のテープナー用テープ。土に埋めると約3カ月で分解します。雨や紫外線に当たっても保持力を維持するので、露地栽培にもご使用いただけます。
用途
テープナー用消耗品
幅(mm)
11
厚さ(mm)
0.13
色
白
長さ(m)
34
箱入数
10巻
材質(テープ)
紙(パルプ原料)
関連資料:
(2.45MB)
注意
※紙テープはギザ刃の状態によっては切れにくいことがあります。切れにくい場合はギザ刃を交換してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
紙テープ 約1分で紙テープがわかる【マックス公式】
参考になった