MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 育苗・誘引・接木
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 誘引その他
強保持力テープナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50130765
品番
HT-S60E
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
強保持力テープナーの使いやすさはそのままに、さらに太い枝や枝と番線との距離がある箇所にも対応したタイプ。
用途
果樹棚等の誘引・結束に
適合
テープ:TAPE-T32B
長さ(mm)
400
幅(mm)
40
高さ(mm)
192
質量(g)
600
最大結束径(Φmm)
53
適合ステープル
404F-L
関連資料:
(1.91MB)
取扱説明書:
(2.61MB)
注意
※ご使用には専用のテープ(TAPE-T32B)とステープル(404F-L)が必要です。他のテープとステープルはご使用いただけません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません