※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ3.0x300mm/M6 ワイヤーナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50130815 品番EA638JB-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,486
販売価格(税別)
2,260
エスコ品番EA638JB-103 全長(mm)300 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M6 線径(Φmm)3 参考使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする