※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
32.0x 8.0x 3.0mm スプリングフック(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131138
品番
EA638JG-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JG-7
全長(mm)
22
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
3
種類
スナップフック
寸法L(mm)
22
線径(Φmm)
3
使用荷重(kg)
5
寸法S(mm)
6
口の開き(mm)
6