※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
51x 6.0mm スナップフック(スチール製/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131427
品番
EA638JP-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-121
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
寸法L(mm)
50
使用荷重(kg)
78
寸法A(mm)
6.4
表面処理
樹脂コーティング
寸法B(mm)
4.8