※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

120x11mm スナップフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131506 品番EA638JP-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
エスコ品番EA638JP-17 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)180 種類スナップフック 使用荷重(kg)450 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)18 寸法l(mm)120 寸法m(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする