※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
80x 8.0mm スプリングフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131558
品番
EA638JP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-4
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
68
種類
スナップフック
線径(Φmm)
7.8
使用荷重(kg)
126
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
9.7
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
9.4
寸法C(mm)
12.2