※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

69.9x 7.1mm スプリングフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131752 品番EA638JV-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥578
販売価格(税別)
525
エスコ品番EA638JV-7 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)45 種類スナップフック 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)7.1 寸法D(mm)8.6 寸法B(mm)8.1 寸法C(mm)69.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする