HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
Current Transformer
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
巻数比:1000:5 、 内径:41 x 41mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:98 、 全体の幅:74mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:74 x 45 x 98 mm
注文コード
50135296
品番
171-8804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:1000:5 、 内径:41 x 41mm 、 トランスタイプ:クリップフィット 、 全体の高さ:98 、 全体の幅:74mm 、 全体的な深さ:45mm 、 入力電流:1kA 、 出力電流:5 A 、 最小温度:-5℃ 、 最大温度:+55℃ 、 寸法:74 x 45 x 98 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応