RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:13 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:6000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:7.9 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:75mm●幅:37mm●許容電流値:990 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:980D
注文コード
50135874
品番
420-643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:13 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:6000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:7.9 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:75mm●幅:37mm●許容電流値:990 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:980D
RoHS指令(10物質対応)
対応