DCギアモーター RS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力スピード:2500 rpm●電源電圧:3 V dc●最大出力トルク:66.4 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.59 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:42.8mm●幅:12mm●許容電流値:340 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:990D 注文コード50136127 品番420-687
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は仕様72種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力スピード:2500 rpm●電源電圧:3 V dc●最大出力トルク:66.4 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:3mm●許容入力:0.59 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:42.8mm●幅:12mm●許容電流値:340 mA●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:990D RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする