RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:26 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:0.7 Nm, (連続トルク) 1.8 Nm (断続トルク)●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:5.5mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:71mm●幅:40mm●深さ:40mm●寸法:40 x 40 x 71 mm●ギア比:200:1
注文コード
50136145
品番
144-0538
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:26 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:0.7 Nm, (連続トルク) 1.8 Nm (断続トルク)●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:5.5mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:71mm●幅:40mm●深さ:40mm●寸法:40 x 40 x 71 mm●ギア比:200:1
RoHS指令(10物質対応)
対応