RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCギアモーター RS PRO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:4 rpm●電源電圧:6 → 15 V●最大出力トルク:6000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.35 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:84mm●幅:37mm●許容電流値:2.75 A●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:970D
注文コード
50136267
品番
420-570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:4 rpm●電源電圧:6 → 15 V●最大出力トルク:6000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.35 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:84mm●幅:37mm●許容電流値:2.75 A●コアコンストラクション:鉄心●シリーズ:970D
RoHS指令(10物質対応)
対応