エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M4x25mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50136275
品番
EA638SJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SJ-11
全長(mm)
29
質量(g)
約5
ねじ径
M4
筒径(Φmm)
6
アズワン品番
64-7905-47
頭径(mm)
10
ねじ深さ(mm)
15