DCギアモーター RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力スピード:86 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:0.4 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:5.5mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:68.5mm●幅:40mm●深さ:40mm●寸法:40 x 40 x 68.5 mm●ギア比:60:1 注文コード50136486 品番144-0536
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様72種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力スピード:86 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:0.4 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:5.5mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:68.5mm●幅:40mm●深さ:40mm●寸法:40 x 40 x 68.5 mm●ギア比:60:1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする