RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
DCモーター RS PRO ブラシレス 24V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●出力スピード:3500 rpm●軸径:6.2mm●最大出力トルク:0.05 Nm●長さ:80.7mm●幅:22mm●寸法:22 (直径) x 80.7 mm●許容電流値:1.5 A●基準適合:CE、RoHS
注文コード
50136687
品番
892-8751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,580
販売価格(税別)
¥
37,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシレス●出力スピード:3500 rpm●軸径:6.2mm●最大出力トルク:0.05 Nm●長さ:80.7mm●幅:22mm●寸法:22 (直径) x 80.7 mm●許容電流値:1.5 A●基準適合:CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応