※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 窓まわり
光の 内窓
ポリカ中空ボード2枚入り 乳白半透明 簡易内窓用フレーム&レールセット用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
50138070
品番
KTP940W-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。
トラスコ品番
217-8217
幅(mm)
450
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ポリカーボネート
質量(kg)
0.35
色
乳白半透明
高さ(mm)
900