nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
74HC NAND Gate 2 Input TSSOP5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50138516
品番
74HC1G00GW,125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
仕様
●動作供給電圧 Max:6 V●高レベル出力電流 Max:-2.6mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:135ns●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:2.6mA
出力方式
電流
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
HC
ロジック機能
NAND
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし