DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
1-CH 3-ST CMOS Buffer 5-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50138848
品番
74AHCT1G125SE-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ロジックファミリー:74AHCT●ロジック機能:バッファ, ドライバ●チャンネル数:1●シュミットトリガ入力:あり●入力タイプ:CMOS、シュミットトリガ●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns @ 50 pF●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●長さ:2.2mm