DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
MMBZ52xxBシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:19Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50138979
品番
MMBZ5230B-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:350 mW 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:19Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.4 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応