DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
74AHCシリーズ ロジックゲート 8mA 2〜5.5V 5-Pin -入力
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA
注文コード
50139085
品番
74AHC1G32W5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●動作供給電圧 Max:5.5 V●高レベル出力電流 Max:-8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:2 V●低レベル出力電流 Max:8mA
出力方式
プッシュプル
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-25
実装タイプ
表面実装
ロジックファミリー
AHC
ロジック機能
OR
エレメント数
1
ゲートあたりの入力数
2
シュミットトリガー入力
なし