内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:60Ω 、 最大逆漏れ電流:2μA 、 長さ:2.2mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード50139268
品番BZX84C5V1W-7-F