内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:アレイ 、 最大クランピング電圧:8.5V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:0.2W 、 最大ピークパルス電流:4.7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:10 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.35mm
注文コード50139313
品番DT1446-04S-7