10チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ 8.5V 6-Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:8.5V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:0.3W 、 最大ピークパルス電流:4.7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:10 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.7mm 注文コード50139356 品番DT1446-04SO-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:8.5V 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:6 、 ピークパルスパワー消費:0.3W 、 最大ピークパルス電流:4.7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:10 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:1.7mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする