DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
2チャンネル ハイサイドスイッチ 2.7〜5.5V 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50139469
品番
AP2171FMG-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:110mΩ 、 出力数:2 、 電圧:2.7 to 5.5V 、 電流:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN-2018 、 ピン数:6 、 寸法:1.875 x 2.075 x 0.56mm 、 長さ:1.88mm 、 幅:2.075mm 、 高さ:0.56mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応